用途移動が必要な工場、店舗の作業現場に最適外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×600×1335棚段数4トラスコ品番183-2685材質本体:スチール(抗菌粉体塗装 ISO22196)、キャスター金具:スチール、キャスター車輪:ナイロンホイールウレタン、ストッパー:スチール幅(mm)1800質量(kg)68.7色ホワイト高さ(mm)1335奥行(mm)600間口(mm)1800支柱径(Φmm)31.8アズワン品番64-8637-34車輪径D(Φmm)125有効間口(mm)1718棚板調整ピッチ(mm)25