曜日別特売
SK1814S2-13 サーモシャワー混合栓(フラットシャワー付) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 70163302

SK1814S2-13 サーモシャワー混合栓(フラットシャワー付) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 70163302
SK1814S2-13 サーモシャワー混合栓(フラットシャワー付) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 70163302
SK1814S2-13 サーモシャワー混合栓(フラットシャワー付) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 70163302
SK1814S2-13 サーモシャワー混合栓(フラットシャワー付) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 70163302
SK1814S2-13 サーモシャワー混合栓(フラットシャワー付) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 70163302

サーモシャワー混合栓(フラットシャワー付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
使用地区一般地
内容量1個注文コード70163302品番SK1814S2-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

1本のパイプのようなシームレスで美しいデザイン。
軽くて扱いやすいフラットシャワーをセットしまいした。
温調ハンドルの裏側には回しやすくするための指かかりがあります。
湯温40度以上表記を大きく表示し、視認性を高めながらデザインのアクセントにもしています。

使用地区一般地仕様節水シャワー付き、爽快水流、節水率/約35%(ホース)マットホワイト適合場所浴室ホース長さ(m)1.6ホース長さ(mm)1600ねじサイズPJ1/2吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ

商品説明動画

KS-10-2 壁付けタイプ 混合栓交換
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする