曜日別特売
NJ-50G キャスター 自在車 ゴム ねじ式 モノタロウ 70163327

 

NJ-50G キャスター 自在車 ゴム ねじ式 モノタロウ 70163327
NJ-50G キャスター 自在車 ゴム ねじ式 モノタロウ 70163327
NJ-50G キャスター 自在車 ゴム ねじ式 モノタロウ 70163327
NJ-50G キャスター 自在車 ゴム ねじ式 モノタロウ 70163327
モノタロウ

キャスター 自在車 ゴム ねじ式

(43件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
車輪径(Φmm)50
取付高(mm)65
許容荷重(daN)29.4
車輪幅(mm)22
内容量1個注文コード70163327品番NJ-50G
販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。

車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)29.4ねじ径M12×1.75軸長(mm)35取付高(mm)65材質(車輪)ゴム形状自在車車輪幅(mm)22ストッパー無しおねじ六角対辺(mm)両側二面幅:17偏芯E(mm)22
注意
※許容荷重以上の荷重をかけないでください。
※偏った荷重での使用はおやめください。
※材質の特性上軽い傷等はありますのでご了承ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70163336
2026-07-03
用途: メンテナンス

さすがモノタロウオリジナル商品ですね。
コスパ良しで最高ですね。

2026-05-09
用途: メンテナンス

自作のメンテナンステーブル制作するのに購入しました。
モノタロウ商品で品質に問題無く使えます。

2025-07-05
用途: 冷蔵庫にキャスター取付
株式会社アップライト飲食業

小型冷蔵庫の足をキャスターに交換しました。ネジ込みなので簡単に交換出来て助かります。欲を言えばゴム製以外にもナイロン製がモノタロウブランドであれば助かる。

対象商品 : 70163336
2025-03-16
用途: 清掃用具カ-ト
その他業種

ネジ足をカットして、合わせ、ピッタリ取り付きました。

2024-11-18
用途: 作業台の足
有限会社中原自動車整備工場

安定しました。
取り付けボルトナットとワッシャー
 あれば 取り付け完璧でした
 別途に ナット類 購入した。

2が参考にしています
対象商品 : 70163336
2024-10-08
用途: コインロッカーの足
株式会社YAMAMOTO建設業・工事業

安価で丈夫
24個使用し一つだけ繋ぎで壊れたが、値段と機能に満足

対象商品 : 70163327
2024-03-30
用途: 卓球台移動用、移動棚製作時
桑原エンジニアリング

安価なので耐久性など少々不安ですが今の所、軸もしっかりしててベアリング部も滑らかです。

2024-03-10
用途: 椅子に取り付け
製造業

ゴムの中央に加工時にできているでつ張りがあるので、それがちょっと硬いためフローリングとかでは傷がついてしまいます自分はリピートして何度も買っておりますが、必ず面取りをして使っています。それ以外はとても良好です

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする