TRUSCO
ユニット型壁面書庫(枠付ガラス引違い)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
高さ(mm)
720
1050
720
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70165157
品番
UJRW-7
参考基準価格(税別)
¥66,070
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
種類
引違い
質量(kg)
27
材質
スチール(メラミン焼付塗装)、ガラス
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
均等積載量(kg/段)
60
鍵
シリンダ錠
高さ(mm)
720
最大積載量(kg/台)
120
設置方式
上置き・下置き両用
棚板調整ピッチ(mm)
16.75
仕様
追加棚板:UW-01TS
付属品
棚板1枚
トラスコ品番
206-3906
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×720
均等耐荷重(kg/段)
60
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※大型車での配送になる可能性があります。※車上渡しとなります。
※上置き・下置き両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(UBW-06)をご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません