TRUSCO
ラックテナー用中間棚 ハーフサイズ 中間棚板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
70165175
品番
RCT-ALH
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
RCT-8565専用の奥行が半分の追加棚です。
軽量なアルミ製です。
棚位置変更の際の負担を軽減します。
トラスコ品番
206-3928
材質
アルミ
質量(kg)
2.5
サイズ
ハーフサイズ
アズワン品番
64-8659-62
外寸法・幅(mm)
750
均等積載量(kg/段)
100
外寸法・奥行(mm)
287
注意
※幅×奥行のサイズは、フック部除いています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません