曜日別特売
WLP-1112-NW フレームレスパーテーションWLPパネル TRUSCO 70165193

 

WLP-1112-NW フレームレスパーテーションWLPパネル TRUSCO 70165193
WLP-1112-NW フレームレスパーテーションWLPパネル TRUSCO 70165193
WLP-1112-NW フレームレスパーテーションWLPパネル TRUSCO 70165193

フレームレスパーテーションWLPパネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
高さ(mm)1100
間口(mm)1200
ナチュラルウッド
内容量1枚注文コード70165193品番WLP-1112-NW
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

オフィスをおしゃれに演出する木目調のパーテーションです。
フレームを目立たなくすることで従来のパーテーションにはない上質な空間を作りあげます。
自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。
簡易連結により施工も簡単です。

トラスコ品番206-8037材質パネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコア、 表面:プリント紙化粧繊維板、エッジ:PVC、脚:ABS樹脂質量(kg)9ナチュラルウッド高さ(mm)1100タイプ連結型奥行(mm)30間口(mm)1200アズワン品番64-8772-48パネル厚(mm)30脚の種類アジャスター付
注意
※パネル本体には安定脚、連結部材などは付属しておりません。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする