曜日別特売
TRC-121C3R ローラーキャビネット 3段トップチェスト付 TRUSCO 70165376

ローラーキャビネット 3段トップチェスト付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
段数4
質量(kg)66.8
内容量1台注文コード70165376品番TRC-121C3R
参考基準価格(税別)¥210,490販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

トップチェスト付ローラーキャビネットです。
オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。
ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。

段数4積載荷重(kg)420均等荷重(kg)30引出しあり高さ(mm)950奥行(mm)460間口(mm)690キャスター径(Φmm)100キャスター固定×2、自在×2材質(車輪)ウレタンレッド付属品TRC-C3トラスコ品番183-2731材質スチール質量(kg)66.8天板耐荷重(kg)120/台ストッパーありアズワン品番64-8735-43引出し高さ(mm)50×1段、100×2段、150×1段
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき12,800/税込14,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする