MBUG100-63S-5B 軽量ボルトレス棚MBUG型 連結型 TRUSCO 70165507

軽量ボルトレス棚MBUG型 連結型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
奥行(mm)490
質量(kg)35.9
内容量1台注文コード70165507品番MBUG100-63S-5B
参考基準価格(税別)¥47,240販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

つやのないサテンブラック色の軽量棚で落ちついた雰囲気を醸し出し、空間を引き締めます。
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。
分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。
棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
”MBUG用”追加棚板で棚板を追加できます。
別売りのTSUG型用木製棚板もご利用になれます。(荷重は変わります)

用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管、店舗の商品陳列棚など多用途に総耐荷重(kg)1000耐荷重(kg/段)100サテンブラック棚段数(段)5間口(mm)900奥行(mm)490高さ(mm)1800棚板内寸・間口(mm)855質量(kg)35.9材質(本体)スチールトラスコ品番207-4573棚段数5高さ外寸(mm)1800組立時間30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×490×1800有効間口(mm)855棚板調整ピッチ(mm)30外寸法・奥行(mm)490均等耐荷重(kg/台)1000外寸法・間口(mm)900組立人数2人均等耐荷重(kg/段)100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする