※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東神電気
リード端子 リード端子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1箱(20本)
1箱(10本)
1箱(20本)
寸法L(mm)
100
62
77
100
120
リード線長さ(mm)
200
500
200
275
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
70166085
品番
R-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
用途
電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極
寸法L(mm)
100
リード線長さ(mm)
200
質量(kg)
0.08
材質
鋼棒:みがき棒鋼、銅管:銅および銅合金の継目無管
寸法D(mm)
10
リード線
軟銅より線5.5sq
寸法t(mm)
0.5
トラスコ品番
207-1047
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません