曜日別特売
7B 単一式接地棒 東神電気 70166268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単一式接地棒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(50本)
寸法L(mm)500
リード線長さ(mm)205
内容量1箱(50本)注文コード70166268品番7B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。

用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極寸法L(mm)500リード線長さ(mm)205質量(kg)0.2材質鋼棒:みがき棒鋼、銅管・接続管:銅および銅合金の継目無管寸法D(mm)7寸法t(mm)0.25寸法(Φ×mm)(接地棒)7×500リード線軟銅より線5.5sqトラスコ品番206-5890
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする