曜日別特売
14A-SITA 連結式接地棒 東神電気 70166383

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

連結式接地棒

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(10本)
寸法L(mm)1500
内容量1箱(10本)注文コード70166383品番14A-SITA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。

用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極寸法L(mm)1500質量(kg)2.1材質鋼棒:みがき棒鋼、くさび:硫黄および硫黄複合快削鋼鋼材、銅管・連結パイプ:銅および銅合金の継目無管、キャップ:塩化ビニル寸法D(mm)14寸法t(mm)0.5寸法(Φ×mm)(接地棒)14×1500トラスコ品番206-5893
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70166383
2024-03-21
用途: 電気設備の設置工事
武林工業株式会社

リード線がついていませんでした。前に投稿されている方と同じ事象です。掲載されている写真、説明書きを早急に改めるべきです。これはただのアース棒です。

対象商品 : 70166399
2023-08-31
用途: 屋外装置設備の接地作業
有限会社エービー精工

商品紹介の写真にはアース棒用リード端子 も掲載されていたし、リード線の太さ等の説明もあったので手配したが、実際は接地棒のみで、アース棒用リード端子は付属されておらず、現地工事にて使用できなかった。
工事に支障が出て、非常に困った。
商品の内容と違う説明と写真の掲載はしないでほしい。

MonotaROからの回答

大変ご迷惑おかけしまして申し訳ありません。
商品情報と画像について確認し訂正させて頂きます。
何かありましたら、弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする