曜日別特売
10 ラミグリップOP セイニチ(生産日本社) 70168413

 

10 ラミグリップOP セイニチ(生産日本社) 70168413
10 ラミグリップOP セイニチ(生産日本社) 70168413

ラミグリップOP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
70168413
品番
10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

OP/CPラミネートスタンドパック、乾燥農産加工食品、乾燥水産加工品、クッキーなど和洋菓子関係、ティーパックなど軽量物にご利用になれます。
スタンドパックタイプなので店頭でのディスプレイ効果は高いです。
乾燥剤がご使用になれます。
天開きタイプなので密封には熱シール機が必要です。
開口部は開封しやすいカットテープ加工をしています。

材質
OP30/CP50
幅(mm)
100
高さ(mm)
160
入数(枚)
50
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)
34+160×100+30
見出し枠
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする