マキテック
ワイドタイプ車いす (自走式・背折れタイプ) KS50M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
70169567
品番
KS50M-46NCS
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥43,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
座面幅46cmのワイドサイズなノーパンクタイヤ車いす
色(柄)
ネイビーチェック
材質(シート)
ポリエステル
材質(フレーム)
アルミ
材質(キャスター)
TPR
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
70(32)×99.5(99.5)×87.5(70)(折りたたみ時)
前座高(cm)
43
後座高(cm)
41
座面幅(cm)
46
座面奥行(cm)
40
サイズ(inch)
前輪:6、後輪:22
質量(kg)
12.6
耐荷重(kg)
100
走行タイプ
自走
機能
背折れ
種類
自走式
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
5,300
/
税込
¥
5,830
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません