曜日別特売
K87111EBJV-13 シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 70170023

K87111EBJV-13 シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 70170023
K87111EBJV-13 シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 70170023

シングルワンホール分岐混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
使用地区一般地
内容量1台注文コード70170023品番K87111EBJV-13
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。
レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。
JIS規格商品です。

用途キッチン用の混合栓。適合場所キッチン使用地区一般地取付穴径(mm)35~40厚さ(mm)5~30奥行(mm)301幅(mm)43高さ(mm)204質量(g)1800対応水栓水優先吐水/節湯C1吐水口泡沫ハンドル形状リングレバー仕様分岐口付混合栓取付穴径(Φmm)35~40
注意
※分岐口にバルブを取付ける際は別売のSANEI分岐口アダプター(PT209-13)が必要です。
※水栓取付面とカウンター天面との段差が9mm以上ある場合は取り付けできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする