SK110-W-13 ツーバルブシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 70170084

SK110-W-13 ツーバルブシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 70170084
SK110-W-13 ツーバルブシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 70170084

ツーバルブシャワー混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード70170084品番SK110-W-13
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】
お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
カランがなく、シャワーからの吐水のみ。

用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)270高さ(mm)123質量(g)1600ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220奥行(mm)100適合場所浴室取付ねじPJ1/2使用地区一般地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする