SK71041L-W-13 ツーバルブデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 70170197

SK71041L-W-13 ツーバルブデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 70170197
SK71041L-W-13 ツーバルブデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 70170197

ツーバルブデッキシャワー混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード70170197品番SK71041L-W-13
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】
お湯と水のハンドルで水量を調節して適温にするツーバルブタイプ。
シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。適温のままで一時止水ができます。
高さの確保ができる腰高パイプ付きなのでバスタブまわりのスペースも広々使えます。
JIS規格商品です。

用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)236高さ(mm)148質量(g)3400奥行(mm)199適合場所浴室取付穴径(Φmm)23~27使用地区一般地取付ピッチ(mm)湯水配管:85パイプ長(mm)170吐水口長さ(mm)170取付穴径(mm)23~27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする