曜日別特売
SK780DK-W-13 サーモデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 70170224

SK780DK-W-13 サーモデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 70170224
SK780DK-W-13 サーモデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 70170224

サーモデッキシャワー混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
使用地区寒冷地
内容量1台注文コード70170224品番SK780DK-W-13
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作できます。
触れても熱くない断熱キャップ付き。
シャワー・カラン切替部を左に回してシャワー吐水、右に回してカラン吐水、中央に合わせて止水します。
JIS規格商品です。

用途
浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)226使用地区寒冷地高さ(mm)163質量(g)4200奥行(mm)283適合場所浴室取付ピッチ(mm)湯水配管:120パイプ長(mm)240取付径(Φmm)パイプ:19吐水口長さ(mm)240取付穴径(mm)23~27対応水栓小流量吐水/節湯B1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする