泰和電器
平型グリップハンドル(強化タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70175438
品番
GH-RT-18B
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に!
用途
ハンドルにコードグリップ機能を追加し、ケーブルや結線部の断線保護機能を追加。
適合
泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P
材質
本体:PP、グランド:66ナイロン、グランド部パッキン:EPDM
注意
※プラグ結線済みの場合、コードグリップにケーブルを通す関係で、結線を外す必要がありますのでご注意下さい。