曜日別特売
1117180000 NH 小林式角のみ M 7300 ノミ・錐セット 中橋製作所 70176707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1117180000 NH 小林式角のみ M 7300 ノミ・錐セット 中橋製作所 70176707
1117180000 NH 小林式角のみ M 7300 ノミ・錐セット 中橋製作所 70176707
1117180000 NH 小林式角のみ M 7300 ノミ・錐セット 中橋製作所 70176707
1117180000 NH 小林式角のみ M 7300 ノミ・錐セット 中橋製作所 70176707
1117180000 NH 小林式角のみ M 7300 ノミ・錐セット 中橋製作所 70176707
1117180000 NH 小林式角のみ M 7300 ノミ・錐セット 中橋製作所 70176707

NH 小林式角のみ M 7300 ノミ・錐セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)18
内容量1セット注文コード70176707品番1117180000
参考基準価格(税別)¥23,790販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

マキタ製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。
木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。

用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様マキタ:標準4寸適合機種マキタ:M7301 / M7302 / M7303 / M7304材質特殊鋼寸法(mm)18
注意
※本製品は鋭利な刃先を有する刃物です。落下等取扱には充分ご注意いただき、刃先には体の一部を触れないでください。
※本製品は適合する機械に正しく取り付けた上で木材加工に限定し、取扱説明書にしたがって正しくご使用ください。
※製品に歪み・曲がり・ヒビ・割れ・欠損・偏摩耗等の異常がないことを確認し、異常の場合は直ちに使用を中止してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする