山田照明
屋外ウォールライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
消費電力(W)
4.8
注文コード
70176996
品番
AD-2418-L
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スクエアでシンプルなデザインのブラケット。
仕様
上向・下向取付可能
材質
ステンレス(ダークシルバー塗装)/乳白アクリル(マット)
幅(mm)
90
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
90
取付方式
工事
奥行(mm)
90
電圧(V)
100~240
消費電力(W)
4.8
光源
白熱30W相当
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
17.3
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
耐水性
防雨
光束(Lm)
83
演色指数(Ra)
85
調光の可否
否