横浜ディスプレイミュージアム
ローズミックスバンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ピンクビューティー
ホワイトイエロー
ラベンダーパープル
イエロー
ホワイト
レッド
ピンクホワイト
ピンク
クリーム
ビューティー
全12種類を一覧で見る
内容量
1束
注文コード
70177056
品番
FB-2385
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥720
材質
ポリエステル、PE、鉄、麻
色
ピンクビューティー
幅(cm)
20
全長(cm)
31
花径(cm)
2~9