曜日別特売
AD-2596-N 屋外ウォールライト・バスルームライト 山田照明 70177118

AD-2596-N 屋外ウォールライト・バスルームライト 山田照明 70177118
AD-2596-N 屋外ウォールライト・バスルームライト 山田照明 70177118

屋外ウォールライト・バスルームライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)5000
消費電力(W)3.9
光源色昼白色
内容量1個注文コード70177118品番AD-2596-N
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

マンション共用廊下の照明など長時間の点灯箇所におすすめの天井・壁付兼用タイプ。
どなたでも交換できる電球タイプ。

幅(mm)120材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白ガラス(消し)質量(kg)1高さ(mm)120取付方式工事奥行(mm)148電圧(V)100専用消費電力(W)3.9口金E17色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)80.3光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)313適合ランプ東芝製LDA4N-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする