AD-3140-L 屋外スポットライト 山田照明 70177766

AD-3140-L 屋外スポットライト 山田照明 70177766
AD-3140-L 屋外スポットライト 山田照明 70177766

屋外スポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)3000
光源色電球色
配光角度(°)16
光束(Lm)787
内容量1個注文コード70177766品番AD-3140-L
参考基準価格(税別)¥43,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

”より小さく”。
小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。
建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。
電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。

電圧(V)AC100耐水性防雨配光角度(°)16色温度(K)3000演色指数(Ra)83LEDLED一体型従来光源ダイクロハロゲン65W相当消費電力(W)11.2埋め込み深さ(mm)269質量(kg)1.6材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア・マット)エネルギー消費効率(Lm/W)70.2長さ(mm)165直径(Φmm)62高さ(mm)200光源色電球色光束(Lm)787LED寿命(時間)40000調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする