AD-3143-L 屋外スポットライト 山田照明 70177827

AD-3143-L 屋外スポットライト 山田照明 70177827
AD-3143-L 屋外スポットライト 山田照明 70177827

屋外スポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)3000
光源色電球色
配光角度(°)36
光束(Lm)2725
内容量1個注文コード70177827品番AD-3143-L
参考基準価格(税別)¥59,600販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

”より小さく”。
小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。
建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。
電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。

電圧(V)100/200/240耐水性防雨取付方式工事配光角度(°)36色温度(K)3000演色指数(Ra)83LEDLED一体型従来光源HID70W相当消費電力(W)35.4質量(kg)2.5材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)76.9長さ(mm)217直径(Φmm)122高さ(mm)247光源色電球色光束(Lm)2725LED寿命(時間)40000調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする