CD-4284-L シャンデリア 山田照明 70178764

CD-4284-L シャンデリア 山田照明 70178764
CD-4284-L シャンデリア 山田照明 70178764

シャンデリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)5.5
消費電力(W)46.8
定格光束(Lm)4068
内容量1個注文コード70178764品番CD-4284-L
参考基準価格(税別)¥125,800販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ダークな色使いとシンプルなディテール、モダンでフォーマルな印象。
ヘアライン仕上げのアームと取付け部は渋く抑えた輝きで、ダークオーク色の天然木が落ち着いた印象を深めています。
シンプルなディテールから生まれる凛とした表情が空間と呼応し、お部屋を一段と引き立てます。
取付簡単。

取付方式取付簡易型適用畳数~10畳色温度(K)2700演色指数(Ra)80口金E26適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W幅(Φmm)600質量(kg)5.5材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン)/天然木(ダークオーク色仕上)/乳白ガラス(消し)電圧(V)100専用定格光束(Lm)4068消費電力(W)46.8エネルギー消費効率(Lm/W)87光源寿命40,000時間高さ(mm)220光源色電球色調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする