曜日別特売
CD-4290-L シャンデリア 山田照明 70178825

CD-4290-L シャンデリア 山田照明 70178825
CD-4290-L シャンデリア 山田照明 70178825

シャンデリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)6.2
消費電力(W)46.8
定格光束(Lm)3786
内容量1個注文コード70178825品番CD-4290-L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥110,800販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

可憐でフェミニンなガラスグローブ。
花びらをモチーフにした乳白色ガラスグローブが優しく、少しノスタルジックな表情。
スズランのようにかわいらしいグローブが印象的。
濃茶色のアイアンアームとミディアムオーク色の木飾りを合わせ、可愛らしくエレガントなスタイルに仕上げました。
アームは黒に近い濃茶色。
日中はくっきりと清廉な印象が、ランプ点灯時はより赤みを増して柔らかな印象に変化します。

適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W材質/仕上鋼(ダークブラウン塗装)/天然木(ミディアムオーク色仕上)/乳白ガラス(消し)質量(kg)6.2高さ(mm)290取付方式取付簡易型電圧(V)100専用消費電力(W)46.8口金E26色温度(K)2700幅(Φmm)640光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80.8光源寿命40,000時間適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80定格光束(Lm)3786調光の可否適用畳数~8畳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする