CD-4321-L シャンデリア 山田照明 70178983

CD-4321-L シャンデリア 山田照明 70178983
CD-4321-L シャンデリア 山田照明 70178983

シャンデリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)4.8
消費電力(W)16.8
定格光束(Lm)1432
内容量1個注文コード70178983品番CD-4321-L
参考基準価格(税別)¥142,500販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

きわめてシンプルに。
無駄が省かれた、洗練のフォルムは、シャープで清々しさを感じさせます。
計算しつくされたフォルムラインの表情は、あくまでもさりげなく、どんなインテリアにもマッチする柔軟性を含んでいます。
シリンダーフォルムを美しく見せるために、ランプ取り付け部をグローブの中に埋め込んだシンプルへのこだわりの設計。

取付方式工事色温度(K)2700演色指数(Ra)83従来光源白熱160W相当口金E17適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W幅(Φmm)400質量(kg)4.8材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス(消し)電圧(V)100専用定格光束(Lm)1432消費電力(W)16.8エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40,000時間高さ(mm)320光源色電球色調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする