曜日別特売
DD-3175-N ダウンライト 山田照明 70179315

ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)107.4
光束(Lm)537
内容量1個注文コード70179315品番DD-3175-N
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

交換型ダウンライト POD4シリーズ。
ワンタッチ交換できる” 明るい”LED。
断熱施工高気密SB形。
断熱材の施工方法を選ばない断熱施工SB形で、木造建築を含む多彩なシーンで基本照明としてご利用いただけます。
断熱材で覆われた天井でも、異常加熱を抑えるSB形。
通常のダウンライトのように断熱材のカットは不要で、取付工事の時間も短縮可能。
気密性にも優れており、高い省エネ効果を発揮します。

仕様GX53 フラット形 、断熱施工対応:高気密SB形埋込穴(Φmm)125配光角度(°)62色温度(K)5000演色指数(Ra)83LEDユニット交換型従来光源FHT16W相当幅(Φmm)137質量(kg)0.5材質/仕上トリム・バッフル:鋼(白色塗装)電圧(V)100専用消費電力(W)5エネルギー消費効率(Lm/W)107.4適合ランプ東芝製LDF5N-H-GX53/500出しろ(mm)3埋め込み深さ(mm)80光源色昼白色光束(Lm)537調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする