DD-3346-W ダウンライト 山田照明 70179568

DD-3346-W ダウンライト 山田照明 70179568
DD-3346-W ダウンライト 山田照明 70179568

ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)4000
光源色白色
光束(Lm)2588
内容量1個注文コード70179568品番DD-3346-W
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。
LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。
「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。
光の陰影を際立たせるデザイン。
コンパクト蛍光灯と同サイズのためLEDへの移行も違和感なく行えます。

材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上げ)質量(kg)0.7電圧(V)100/200/100~242消費電力(W)30電源別置定格寿命(時間)40000対応EcoSystem色温度(K)4000埋め込み深さ(mm)120幅(Φmm)133光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)86.3LEDLED一体型光束(Lm)2588配光角度(°)83出しろ(mm)2調光方式PWM演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否従来光源FHT42W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする