DD-3360-L ホスピタルライト・ダウンライト 山田照明 70179577

DD-3360-L ホスピタルライト・ダウンライト 山田照明 70179577
DD-3360-L ホスピタルライト・ダウンライト 山田照明 70179577

ホスピタルライト・ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)3000
光源色電球色
光束(Lm)581
内容量1個注文コード70179577品番DD-3360-L
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

やさしく自然な光をもたらすLEDダウンライト。
患者さまを照らす処置灯として、また全体照明としてもご活用いただけます。
反射板制御された光を、楕円フードにより中心照度を確保しながらベッド横への光を抑え、やわらかい楕円の配光でベッドを照らします。
グレアレスコーンとフードの組合せで器具の存在感を極力抑え、周囲への眩しさを低減しています。

材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上げ)/フード:アルミ(黒色塗装)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)30電源別置定格寿命(時間)40000色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)169幅(Φmm)133光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)19.4LEDLED一体型光束(Lm)581出しろ(mm)2調光方式PWM演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否従来光源ダイクロハロゲン50W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする