曜日別特売
DD-3550-L ダウンライト・軒下照明 山田照明 70181013

ダウンライト・軒下照明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)3000
光源色電球色
配光角度(°)29
エネルギー消費効率(Lm/W)35.5
内容量1個注文コード70181013品番DD-3550-L
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

より美しく、よりシンプルに。
交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。
トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。
トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。

材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)0.6電圧(V)100~242消費電力(W)20.7電源別置定格寿命(時間)40000色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)123幅(Φmm)82光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)35.5LEDLED一体型耐水性防雨光束(Lm)735配光角度(°)29出しろ(mm)3.5調光方式PWM演色指数(Ra)97埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)130/150調光の可否従来光源FHT32W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする