山田照明
ダウンライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
光源色
白色
色温度(K)
4000
光束(Lm)
2115
注文コード
70181266
品番
DD-3503-W
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
光源色・色温度・光束
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。
トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
125
配光角度(°)
25
色温度(K)
4000
演色指数(Ra)
83
LED
LED一体型
従来光源
FHT42W相当
調光方式
PWM
幅(Φmm)
108
質量(kg)
0.7
材質/仕上
トリム:アルミ(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)
電圧(V)
100~242
電源
別置
消費電力(W)
28
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.5
出しろ(mm)
1.5
埋め込み深さ(mm)
120
定格寿命(時間)
40000
光源色
白色
光束(Lm)
2115
調光の可否
可