曜日別特売
DD-3503-WW ダウンライト 山田照明 70181275

ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個光源色温白色色温度(K)3500光束(Lm)2097注文コード70181275品番DD-3503-WW
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。
トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。

埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)125配光角度(°)25色温度(K)3500演色指数(Ra)83LEDLED一体型従来光源FHT42W相当調光方式PWM幅(Φmm)108質量(kg)0.7材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)電圧(V)100~242電源別置消費電力(W)28エネルギー消費効率(Lm/W)74.9出しろ(mm)1.5埋め込み深さ(mm)120定格寿命(時間)40000光源色温白色光束(Lm)2097調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする