山田照明
ダウンライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色温度(K)
4000
3500
3000
2700
5000
4000
光源色
白色
温白色
電球色
昼白色
白色
配光角度(°)
27
46
27
41
エネルギー消費効率(Lm/W)
42.3
81.5
41.2
39.4
42.8
42.3
41.9
56.3
53.8
58.4
57.7
57.2
31.6
30.4
43.1
41.5
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70181467
品番
DD-3507-W
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。
トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
125
配光角度(°)
27
色温度(K)
4000
演色指数(Ra)
83
LED
LED一体型
従来光源
FHT42W相当
調光方式
PWM
幅(Φmm)
108
質量(kg)
0.8
材質/仕上
トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)
電圧(V)
100~242
電源
別置
消費電力(W)
28
エネルギー消費効率(Lm/W)
42.3
出しろ(mm)
1.5
埋め込み深さ(mm)
155
定格寿命(時間)
40000
光源色
白色
光束(Lm)
1185
調光の可否
可