曜日別特売
DD-3511-N ダウンライト・軒下照明 山田照明 70181659

ダウンライト・軒下照明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
配光角度(°)46
エネルギー消費効率(Lm/W)78.4
内容量1個注文コード70181659品番DD-3511-N
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。
トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。

耐水性防雨埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)125配光角度(°)46色温度(K)5000演色指数(Ra)83LEDLED一体型従来光源FHT42W相当調光方式PWM幅(Φmm)108質量(kg)0.7材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア)電圧(V)100~242電源別置消費電力(W)28エネルギー消費効率(Lm/W)78.4出しろ(mm)3.5埋め込み深さ(mm)118定格寿命(時間)40000光源色昼白色光束(Lm)2196調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする