耐水性防雨埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)125配光角度(°)46色温度(K)3500演色指数(Ra)83LEDLED一体型従来光源FHT42W相当調光方式PWM幅(Φmm)108質量(kg)0.7材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア)電圧(V)100~242電源別置消費電力(W)28エネルギー消費効率(Lm/W)76.9出しろ(mm)3.5埋め込み深さ(mm)118定格寿命(時間)40000光源色温白色光束(Lm)2154調光の可否可