山田照明
ダウンライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色温度(K)
3000
3000
2700
5000
4000
3500
光源色
電球色
電球色
昼白色
白色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
42.3
55.3
51.8
57.3
56.7
42.3
40.7
光束(Lm)
1185
1547
1452
1605
1588
1574
1185
1141
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70181896
品番
DD-3525-L
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。
トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
材質/仕上
トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/ディフューザー:アクリル
質量(kg)
0.7
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
28
電源
別置
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
3000
埋め込み深さ(mm)
140
幅(Φmm)
108
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
42.3
LED
LED一体型
光束(Lm)
1185
出しろ(mm)
1.5
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
97
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
125
調光の可否
可
従来光源
FHT42W相当