曜日別特売
DD-3525-LL ダウンライト 山田照明 70181905

ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)40.7
光束(Lm)1141
内容量1個注文コード70181905品番DD-3525-LL
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。
トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。

材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/ディフューザー:アクリル質量(kg)0.7電圧(V)100~242消費電力(W)28電源別置定格寿命(時間)40000色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)140幅(Φmm)108光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)40.7LEDLED一体型光束(Lm)1141出しろ(mm)1.5調光方式PWM演色指数(Ra)97埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)125調光の可否従来光源FHT42W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする