曜日別特売
FG-4554 ブランチ 横浜ディスプレイミュージアム 70182376

ブランチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(3本)
ゴールド
サイズS
内容量1セット(3本)注文コード70182376品番FG-4554
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
サイズSゴールド仕様枝径0.2cm材質EVA、紙、鉄全長(cm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする