横浜ディスプレイミュージアム
ブランチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(3本)
1セット(2本)
1本
色
ブラウン
ゴールド
ブラウン
サイズ
S
M
L
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
70182385
品番
FG-4554
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
サイズ
S
色
ブラウン
仕様
枝径0.2cm
材質
EVA、紙、鉄
全長(cm)
180