曜日別特売
FG-4556 ブランチ 横浜ディスプレイミュージアム 70182412

ブランチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本
ゴールド
サイズL
内容量1本注文コード70182412品番FG-4556
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
サイズLゴールド仕様枝径1cm材質EVA、紙、鉄全長(cm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする