FD-4192-L スタンド 山田照明 70182903

FD-4192-L スタンド 山田照明 70182903
FD-4192-L スタンド 山田照明 70182903

スタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード70182903品番FD-4192-L
参考基準価格(税別)¥61,500販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

柔軟で安心なシリコンセード。
ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。
シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。
ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。

材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)質量(kg)2.7直径(Φmm)ベース:200・セード:105高さ(mm)1400取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)7口金E17色温度(K)2700点灯方式フットスイッチ仕様7.0W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)597適合ランプ東芝製LDA7L-G-E17/S/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする