曜日別特売
PD-2581-L ペンダントライト 山田照明 70183497

PD-2581-L ペンダントライト 山田照明 70183497
PD-2581-L ペンダントライト 山田照明 70183497

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
直径(Φmm)900
高さ(mm)110
質量(kg)5
内容量1個注文コード70183497品番PD-2581-L
参考基準価格(税別)¥348,800販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

LEDの特徴を活かしたスリムなフォルムの照明から白熱灯のようにやわらかな光がお部屋に広がります。
繊細で透明感のあるカタチ。
こもれ日の大樹の葉がかがやくように、発光と透過を幾度となく繰り返しながら、このフォルムは完成します。

仕様電源内蔵。拡散アクリル仕様。長さ(mm)480~1700材質/仕上鋼(白色塗装)、アルミ(シルバーメタリック塗装)、アクリル(クリア+拡散剤入り)質量(kg)5直径(Φmm)900高さ(mm)110タイプLED一体型電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)28光源LED 28W色温度(K)3000取付け方法取付簡易型光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:38.4パターン点灯:調光対応型(1~100%)光束(Lm)1074LED寿命(時間)40000高さ調整範囲(mm)480~1700調光方式位相調光演色指数(Ra)85調光の可否従来光源白熱100W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする