仕様電源内蔵。拡散アクリル仕様。長さ(mm)500~1700材質/仕上鋼(白色塗装)、アルミ(シルバーメタリック塗装)、アクリル(クリア+拡散剤入り)質量(kg)4.8直径(Φmm)900高さ(mm)110タイプLED一体型電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)28寸法(Φmm)切込穴:150光源LED 28W色温度(K)3000取付け方法工事光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:38.4パターン点灯:調光対応型(1~100%)光束(Lm)1074LED寿命(時間)40000高さ調整範囲(mm)500~1700調光方式位相調光演色指数(Ra)85埋込高(mm)90調光の可否可従来光源白熱100W相当