仕様コードは70cmの範囲内で調節可能。長さ(mm)500~1200材質/仕上鋼(クロームメッキ)、アクリル(クリア)質量(kg)2.5直径(Φmm)250高さ(mm)118タイプユニット交換型電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)15光源GX53 LEDユニットフラット形(中角形) 5.0W×1色温度(K)2700取付け方法工事光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:99.2光束(Lm)1489LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDF5L-W-GX53/500・LDF6L-W-GX53/700・LDF6L-H-GX53/D500演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱180W相当