横浜ディスプレイミュージアム
タニワタリ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
グリーン
レッドグリーン
グリーン
サイズ
M
M
S
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70183794
品番
FG-4659
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
サイズ
M
色
グリーン
全長(cm)
92
葉(cm)
80
材質
EVA、鉄