仕様天井壁付兼用型、搭載ランプ:LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(電球色 ウシオ)長さ(mm)147材質/仕上鋼(白色塗装)、真鍮(クロームメッキ・白色塗装)、乳白ガラス(消し)質量(kg)0.5直径(Φmm)85タイプLED電球奥行(mm)210電圧(V)AC100消費電力(W)5.9色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:76.2LEDE11 LEDランプ 5.9W×1光束(Lm)(LED)450LED寿命(時間)40000適合ランプウシオ製LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC調光方式位相制御方式可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)93近接限度距離(m)被照射物:1.0従来光源ダイクロハロゲン65W相当