山田照明
オプション フード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
フード:ストレートタイプ、ネジ止め
注文コード
70184346
品番
TG-311
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
オプティカルアクセサリー
対応機種
AE-2196・AE-2197・AH-2193・AH-2194・AH-2195・AH-2376・AD-2436-N/L・AD-2437-N/L・AD-2438-N/L・AD-2439-N/L
材質/仕上
アルミ(ダークメタリック塗装)
質量(kg)
1.4
仕様
フード:ストレートタイプ、ネジ止め