曜日別特売
TG-409 オプション ハニカムルーバー 山田照明 70184599

TG-409 オプション ハニカムルーバー 山田照明 70184599
TG-409 オプション ハニカムルーバー 山田照明 70184599

オプション ハニカムルーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード70184599品番TG-409
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ハニカムルーバー(黒色塗装)

材質/仕上アルミ(黒色塗装)質量(kg)0.01高さ(mm)3対応機種AD-2928-LL幅(Φmm)32
注意
※オプションの併用は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする