曜日別特売
592732 アナログハイビジョンカメラ / 7インチモニター / バックセンサーセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 70186613

592732 アナログハイビジョンカメラ / 7インチモニター / バックセンサーセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 70186613
592732 アナログハイビジョンカメラ / 7インチモニター / バックセンサーセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 70186613

アナログハイビジョンカメラ / 7インチモニター / バックセンサーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード70186613品番592732
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥107,000

GX-101AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセットにバックセンサーをセットにしたパッケージ。
取付け方法により貼り付けタイプと埋め込みタイプを選択。

規格鏡像/有線モデルセット内容YKC-200HD超広角AHDカメラ/ YKM-700HD7インチAHD対応モニター/モニタースタンド モニター用リモコン バックセンサータイプ2バックセンサー GX-102A/貼付式
注意
※貼り付けタイプまたは埋め込みタイプから選択となります。

商品説明動画

GX101AHD デモ映像
GX 001 daytime night sensor
バックセンサー動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7018661359273269405386592732592732 アナログハイビジョンカメラ / 7インチモニター / バックセンサーセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 69405386アナログハイビジョンカメラ / 7インチモニター / バックセンサーセットJET INOUE(ジェットイノウエ)1セット
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする